ys-20 ys-50のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
29件の「ys-20 ys-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接機・切断機」、「溶接 ノズルクリーナー」、「溶接ニッパー」などの商品も取り扱っております。
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断 材質(本体) S58C 材質(グリップ) 塩ビ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
仕様 片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板 寸法(mm) シボリ:0.6~1.0 質量(kg) 33 周波数(Hz) 50/60 制御方式 サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御) コード長さ(m) 入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含 容量(kVA) 使用率:11 入力電圧(V) 単相200 使用率(%) 3(JIS C9305) 安全装置 30Aノーヒューズブレーカー タイマー 0.05~0.5秒連続可変式 スタッド ワッシャー、ピン、ボルト・ナット 入力容量(kVA) 23
1式
259,800 税込285,780
翌々日出荷

炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。 材質 本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール 切断能力(mm) 溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm) 溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
1セット(2ケース)
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌエスケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチ
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社ヘルプライヤ
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 164 切断能力(Φmm) 軟線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(mm)ステンレス 1 切断能力(Φmm) より線 2 先端形状 ロングノーズ 頭部幅(mm) 17 頭部厚(mm) 10 柄幅(mm) 52 先端長(mm) 52 質量(g) 110 トラスコ品番 853-5192
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ライト精機溶接ペンチ
1丁で9個の機能付き!
機能 ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムケミカルウエルパーS
一丁で8つの機能を持っています。
適合 Co2溶接トーチ専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。 全長(mm) 190 質量(g) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様 ●摘要:キャップなし●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PS アズワン品番 65-8736-45
1セット(20袋×50本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

仕様 ●摘要:丸底・キャップ付●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PS アズワン品番 65-8736-44
1セット(20袋×50本)
22,980 税込25,278
13日以内出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質 マグネット:ネオジム 表面処理 キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状 六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ) SPCC 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,840 税込4,224
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)